Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000107559

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 20

  • protection des cordes - sans

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 469.5 mm

  • profondeur - 248.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986665378

Réf. Sonepar

00097666537

Réf. Fournisseur

8000107559

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

20

protection des cordes:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

469.5 mm

profondeur:

248.9 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-25...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

20

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1100 V

nombre d'entrées de chaînes:

10

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.