Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000113428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 11
largeur - 430 mm
hauteur - 530 mm
profondeur - 200 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986694217
Réf. Sonepar
00097669421
Réf. Fournisseur
8000113428
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
11
largeur:
430 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
200 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...50 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
9


