Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000119119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 15
largeur - 536 mm
hauteur - 747 mm
profondeur - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986783348
Réf. Sonepar
00097678334
Réf. Fournisseur
8000119119
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
15
largeur:
536 mm
hauteur:
747 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-10...40 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
4