Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2975530000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 240 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986823129

Réf. Sonepar

00097682312

Réf. Fournisseur

2975530000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

400 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

type d'entrée:

raccord à écrou

tension d'entrée DC max.:

1100 V

PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R EVO 11 -Coffret Photovoltaiques