Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000122018

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 24

  • largeur - 558 mm

  • hauteur - 302 mm

  • profondeur - 210 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986868571

Réf. Sonepar

00097686857

Réf. Fournisseur

8000122018

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

24

largeur:

558 mm

hauteur:

302 mm

profondeur:

210 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

0

type d'entrée:

autre

PV 224SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW -Coffret Photovoltaiques