Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000112716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 16
largeur - 558 mm
hauteur - 302 mm
profondeur - 210 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986869448
Réf. Sonepar
00097686944
Réf. Fournisseur
8000112716
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
16
largeur:
558 mm
hauteur:
302 mm
profondeur:
210 mm
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
10
type d'entrée:
raccord à écrou


