Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000115469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 24
largeur - 600 mm
hauteur - 467 mm
profondeur - 250 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986879126
Réf. Sonepar
00097687912
Réf. Fournisseur
8000115469
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
24
largeur:
600 mm
hauteur:
467 mm
profondeur:
250 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
24
type d'entrée:
autre