Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000124311

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • largeur - 852 mm

  • hauteur - 1056 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986895805

Réf. Sonepar

00097689580

Réf. Fournisseur

8000124311

Réf. Commerciale

Weidmüller

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x85 mm

largeur:

852 mm

hauteur:

1056 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

type d'entrée:

raccord à écrou

PV 224S0F3CXXV0O0TXPX15PWW -Coffret Photovoltaiques