Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3020600000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 66 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986933705

Réf. Sonepar

00097693370

Réf. Fournisseur

3020600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

26 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

25 mm

BRES OFM-14 WALLMOUNT -Coffret Photovoltaiques