Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000135185

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 360 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 180 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987006767

Réf. Sonepar

00097700676

Réf. Fournisseur

8000135185

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

360 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

180 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

PV CUXI16TXUXDXAXWXR2WW -Coffret Photovoltaiques