Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000135050

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 558 mm

  • hauteur - 302 mm

  • profondeur - 210 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987056205

Réf. Sonepar

00097705620

Réf. Fournisseur

8000135050

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

558 mm

hauteur:

302 mm

profondeur:

210 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

PV 216SXFXCXXVXO1TA1PA15LWW -Coffret Photovoltaiques