Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3066780000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 52 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099987064187

Réf. Sonepar

00097706418

Réf. Fournisseur

3066780000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

1

largeur:

60 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

52 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...85 °C

couleur:

gris

Coffret Photovoltaiques

Les Atouts de l'article:

PVI DC 1I 1O 1MPP SPD1 C 10 Coffret Photovoltaiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.