Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3077650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée de câble - autre
insert pour presse-étoupe - Non
nombre câbles - 1...1
serre cable - Non
technique de rétrécissement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987081870
Réf. Sonepar
00097708187
Réf. Fournisseur
3077650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
entrée de câble:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui