Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3077660000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987081887

Réf. Sonepar

00097708188

Réf. Fournisseur

3077660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

45 mm

AC SB E 5A 1POL PO 06KV -Coffret Photovoltaiques