Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 20
largeur - 600 mm
hauteur - 485 mm
profondeur - 255 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987124980
Réf. Sonepar
00097712498
Réf. Fournisseur
8000130051
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
20
largeur:
600 mm
hauteur:
485 mm
profondeur:
255 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc