Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 24
largeur - 600 mm
hauteur - 485 mm
profondeur - 255 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987125000
Réf. Sonepar
00097712500
Réf. Fournisseur
8000130054
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
24
largeur:
600 mm
hauteur:
485 mm
profondeur:
255 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
41 A
couleur:
blanc