Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000149520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - multicolore
longueur - 10 mm
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987229197
Réf. Sonepar
00097722919
Réf. Fournisseur
8000149520
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
multicolore
longueur:
10 mm
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
150 mm
PV MARKER 1-3 MPP -Coffret Photovoltaiques