Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 20
largeur - 800 mm
hauteur - 640 mm
profondeur - 307 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987231763
Réf. Sonepar
00097723176
Réf. Fournisseur
8000130058
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
20
largeur:
800 mm
hauteur:
640 mm
profondeur:
307 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
20
Les Atouts de l'article:
PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R EVO 11 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


