Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2737590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
largeur - 186 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 175 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097839556
Réf. Fournisseur
2737590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'entrées:
4
largeur:
186 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
175 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
15 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
tension d'entrée DC max.:
1000 V