Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2683050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 3
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x38 mm
largeur - 302 mm
hauteur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118699869
Réf. Sonepar
00097869986
Réf. Fournisseur
2683050000
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
3
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x38 mm
largeur:
302 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
214 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
type de fusible:
autre
entrée de taille de fusible:
20 A
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-40...45 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


