Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 2729230000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...16 mm

  • taille de fil (M..) - 25

  • entrée de câble - rond

  • longueur totale - 12.5 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118804508

Réf. Sonepar

00097880450

Réf. Fournisseur

2729230000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...16 mm

taille de fil (M..):

25

entrée de câble:

rond

longueur totale:

12.5 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

2...6

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

couleur:

noir

ininflammable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-25...50 °C

Les passe-fils KT fermés et captifs obturent les points d'entrée de câble non utilisés. Si le passe-fil correct est sélectionné un degré élevé de protection peut être atteint tout en fournissant un effet anti-traction