Weidmüller - Coffrets ATEX - 0294700000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190005887

Réf. Sonepar

00097000588

Réf. Fournisseur

0294700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

18 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

15.2...15.2 mm

pour épaisseur de paroi:

4...4 mm

dimension nominale PG:

9

Le bouchon obturateur en métal est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.