Weidmüller - Coffrets ATEX - 0501300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 57 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097000767
Réf. Fournisseur
0501300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
57 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
54...54 mm
pour épaisseur de paroi:
9...9 mm
dimension nominale PG:
42