Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569140000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 30...38 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190010515

Réf. Sonepar

00097001051

Réf. Fournisseur

1569140000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

30...38 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.59 mm

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

57 mm

dimension angulaire hexagonale:

66.97 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.