Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569040000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 22...32 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190024833

Réf. Sonepar

00097002483

Réf. Fournisseur

1569040000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

22...32 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.59 mm

longueur de filetage:

13 mm

dimension du profil:

53 mm

dimension angulaire hexagonale:

60.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.