Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22.5 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190025779
Réf. Sonepar
00097002577
Réf. Fournisseur
1569400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
22.5 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
22.5...22.5 mm
pour épaisseur de paroi:
11...11 mm