Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX - accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190033958
Réf. Sonepar
00097003395
Réf. Fournisseur
1569390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
20.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
20.4...20.4 mm
pour épaisseur de paroi:
10...10 mm