Weidmüller - Coffrets ATEX - 2635120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 8.5 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 8.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118662160
Réf. Sonepar
00097006351
Réf. Fournisseur
2635120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier inoxydable
largeur:
8.5 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
8.5 mm