Weidmüller - Coffrets ATEX - 2652280000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...6 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 17.7 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118661828

Réf. Sonepar

00097006403

Réf. Fournisseur

2652280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...6 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

17.7 mm

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

3...3

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-40...120 °C

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.