Weidmüller - Coffrets ATEX - 2652350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...7 mm
diamètre d'alésage - 7 mm
sans halogène - Oui
longueur totale - 16 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118662450
Réf. Sonepar
00097006466
Réf. Fournisseur
2652350000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...7 mm
diamètre d'alésage:
7 mm
sans halogène:
Oui
longueur totale:
16 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
0...0
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température d'utilisation:
-40...120 °C
Les Atouts de l'article:
Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


