Weidmüller - Coffrets ATEX - 2652360000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...8 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 16 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118662467

Réf. Sonepar

00097006470

Réf. Fournisseur

2652360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...8 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

16 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

0...0

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-40...120 °C

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.