Weidmüller - Coffrets ATEX - 2738130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 11.5...15.5 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118000078
Réf. Sonepar
00097007936
Réf. Fournisseur
2738130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
11.5...15.5 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
longueur de filetage:
16 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
fixation sans contre-écrou:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-55...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Non