Weidmüller - Coffrets ATEX - 2738080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 29...34 mm
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118000252
Réf. Sonepar
00097007940
Réf. Fournisseur
2738080000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
29...34 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
50 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
fixation sans contre-écrou:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-55...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



