Weidmüller - Coffrets ATEX - 2738060000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 24...28 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118000559

Réf. Sonepar

00097007946

Réf. Fournisseur

2738060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

24...28 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

41 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-55...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.