Weidmüller - Coffrets ATEX - 2587730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre intérieur - 20 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118693812
Réf. Sonepar
00097008136
Réf. Fournisseur
2587730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre intérieur:
20 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
6 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Non