Weidmüller - Coffrets ATEX - 1219040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118233735
Réf. Sonepar
00097008443
Réf. Fournisseur
1219040000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
25...25 mm
pour épaisseur de paroi:
15...15 mm
Les Atouts de l'article:
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


