Weidmüller - Coffrets ATEX - 1185720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
couleur - incolore
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
144 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118233766
Réf. Sonepar
00097008450
Réf. Fournisseur
1185720000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
couleur:
incolore
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


