Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190094522
Réf. Sonepar
00097009452
Réf. Fournisseur
1569000000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13.5
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
27.27 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


