Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190107055
Réf. Sonepar
00097010705
Réf. Fournisseur
1569060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...6.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.27 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
14 mm
dimension angulaire hexagonale:
16.17 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non