Weidmüller - Coffrets ATEX - 0260900000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 15...17 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097012052
Réf. Fournisseur
0260900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
15...17 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
longueur de filetage:
7 mm
dimension du profil:
30 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui