Weidmüller - Coffrets ATEX - 0501100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190126308
Réf. Sonepar
00097012630
Réf. Fournisseur
0501100000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
37...37 mm
pour épaisseur de paroi:
7...7 mm
dimension nominale PG:
29
Les Atouts de l'article:
Le bouchon obturateur en métal est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


