Weidmüller - Coffrets ATEX - 0261500000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...8 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190155438

Réf. Sonepar

00097015543

Réf. Fournisseur

0261500000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...8 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-20...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.