Weidmüller - Coffrets ATEX - 1718900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190352127
Réf. Sonepar
00097035212
Réf. Fournisseur
1718900000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
PG
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.27 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


