Weidmüller - Coffrets ATEX - 1718920000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190352141

Réf. Sonepar

00097035214

Réf. Fournisseur

1718920000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.