Weidmüller - Coffrets ATEX - 1718930000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097035215

Réf. Fournisseur

1718930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

PG

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.