Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719100000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097035232

Réf. Fournisseur

1719100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

PG

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.