Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190352417
Réf. Sonepar
00097035241
Réf. Fournisseur
1719190000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
PG
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.59 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


