Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
couleur - incolore
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190352424
Réf. Sonepar
00097035242
Réf. Fournisseur
1719200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
couleur:
incolore
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.59 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non