Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719300000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 37 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190352554

Réf. Sonepar

00097035255

Réf. Fournisseur

1719300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

37 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

37...37 mm

pour épaisseur de paroi:

12.5...12.5 mm

Le bouchon obturateur en plastique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.