Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16.5 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190352691
Réf. Sonepar
00097035269
Réf. Fournisseur
1719440000
Marque
Weidmüller
diamètre externe:
16.5 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
12
convient à la dimension du filetage PG:
7
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


